Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-contourlicht met 90° lamparm12/24 V
Universeel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Topdesign met helder lampglas
Met 3 LED-functies:
- Stadslicht
- Achterlicht
- Zijmarkeringslicht
LED-eenheid volledig met PUR gecoat
Bij beschadiging van het lampglas, kan er geen vocht in het contactgedeelte binnendringen
Flexibele arm van hittebestendig rubber materiaal
ADR-getest
Voor gebruik in boordsystemen met spanning van: 12 V en 24 V
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!