Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-contourlicht met 90° lamparm 24 V
Universeel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-eenheid volledig met PUR gecoat
Bij beschadiging van het lampglas, kan er geen vocht in het contactgedeelte binnendringen.
Lichtkleur: Rood/wit
Flexibele arm van hittebestendig rubber materiaal
Gatenpatroon is geschikt voor alle gangbare soorten
Boren niet nodig
Aansluiting:
Met kabel
Witte zijde aangeduid met opschrift "White" op het lampglas.
Het lampglas van de LED past ook op de contourlichten 081242 20, 081242 30 en 081242 40.
ADR-getest
Beschermingsklasse IP68 (waterdicht)
Kan worden gebruikt in 24 V-boordsystemen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!