Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-contourlicht met 60° lamparm 24V
Universeel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-eenheid volledig met PUR gecoat
Beschermt het contactgedeelte tegen het binnendringen van vocht bij beschadiging van het lampglas
Flexibele arm van hittebestendig rubber materiaal
Witte zijde aangeduid met opschrift "White" op het lampglas.
Het lampglas van de LED past ook op de contourlichten 081242 20, 081242 30 en 081242 40.
ADR-getest
Beschermingsklasse IP68 (waterdicht)
Kan worden gebruikt in 24 V-boordsystemen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!