Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Lineaire LED-lampen 230 V
Lineaire LED-lampen 230 V - 1
Lineaire LED-lampen 230 V - 2
Lineaire LED-lampen 230 V - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lineaire LED-lampen 230 V

Veelzijdige toepassing dankzij hoge slagvastheid, hoge temperatuurbestendigheid en hoge beschermingsgraad IP69K/IP68

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Hoogwaardige LED-lamp met behuizing van slagvast polycarbonaat en eindstukken van TPE

  • Water- en gasdicht ontwerp

  • Uiterst goed bestand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen

  • Geschikt voor desinfectie met oververhitte stoom

  • Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C

  • Beschermingsklasse IP69K/IP68

  • Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie

  • Verkrijgbaar met aansluitkabel van 2 m met gevormde stekker of aansluitkabel van 6 m met open kabeluiteinden