Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lineaire LED-lamp 12 V
Veelzijdige toepassing in de automobiel- en bedrijfsvoertuigensector dankzij hoge slagvastheid, hoge temperatuurbestendigheid en hoge beschermingsgraad IP69K/IP68
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogwaardige LED-lamp met behuizing van slagvast polycarbonaat en eindstukken van TPE
- Kabel met 12 V/24 V-stekker (sigarettenaansteker)
- Lampen kunnen zowel vast als gebruikt worden als mobiele werklampen
- Kabellengte van 6 m maakt een grote werkradius mogelijk
- Water- en gasdicht ontwerp
- Uiterst goed bestand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen
- Geschikt voor desinfectie met oververhitte stoom
- Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C
- Beschermingsklasse IP69K/IP68
Alle voertuigen of toepassingen met een 12 V-autoaansluiting.
Vaste montage in/op het voertuig door middel van montagegaten aan lampuiteinden of voor gebruik als mobiele werklamp.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!