Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oplaadbare LED-zaklamp INSPECTION
Oplaadbare zaklamp Inspection met een uitschuifbare en flexibele lampkop
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oplaadbare zaklamp - op de lampkop bevindt zich een magneet die kleine onderdelen gemakkelijk kan vasthouden
Krachtige magneet in de voet van de zaklamp
Uitschuifbaar tot 510 mm - perfect voor het verlichten van kleine hoeken
Met twee lichtniveau's:
- 30lm (6 uur)
- 100lm (2 uur)
Met clip
LED-indicator voor de batterijstatus - groen knipperend = bezig met opladen, groen continu = volledig opgeladen. Waarschuwing voor lage batterijcapaciteit
Stofbestendig, water (IP65)
Slagvast:
- IK09 (zaklamp ingeschoven)
- IK05 (zaklamp uitgeschoven)
Schakelfunctie:
Als de schakelaar binnen 5 seconden wordt ingedrukt, schakelt de lamp door de volgende modi: 30 lumen → 100 lumen → Uit.
Als de schakelaar langer dan 5 seconden niet wordt ingedrukt, onthoudt de lamp het laatst geselecteerde helderheidsniveau (geheugenfunctie).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!