Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
POWERQUAD M AC/R accu LED-werklamp
De oplaadbare (R) lamp kan worden opgeladen tijdens gebruik via netspanning (AC). Verlichting met 5 niveaus: 200 tot 4000 lumen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dankzij de geavanceerde lithium-ionbatterijtechnologie en de ingebouwde overbelastingsbeveiliging kan het apparaat tijdens het opladen worden gebruikt
- Lamp kan permanent op het elektriciteitsnet aangesloten blijven
- De netvoedingskabel kan snel en eenvoudig worden losgekoppeld van de lamp
- Indicator voor restcapaciteit/laadtoestand
- LED-paneel met uiterst efficiënte SMD-LED's (circa 110 lm/W)
- De diffusorkap levert licht met een brede bundel en met minder schittering
- Zesvoudige instelbare bundelhoek
- Schok- en breukvaste behuizing
- Made in Germany
Goedgekeurd voor zware omstandigheden
Licht getest voor gebruik met beperkte oppervlaktetemperatuur conform EN 60598-2-24
Voor gebruik binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!