Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
OPLAADBARE LED-WERKLAMP ERGOPOWER-KLEM
OPLAADBARE LED-WERKLAMP  ERGOPOWER-KLEM - 1
OPLAADBARE LED-WERKLAMP  ERGOPOWER-KLEM - 2
OPLAADBARE LED-WERKLAMP  ERGOPOWER-KLEM - 3
OPLAADBARE LED-WERKLAMP  ERGOPOWER-KLEM - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

OPLAADBARE LED-WERKLAMP ERGOPOWER-KLEM

Stevig en duurzaam. Dankzij het klemsysteem en de buigbare en draaibare lichtkop kan de LED-werklamp op verschillende manieren worden gebruikt.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Ultieme veelzijdigheid


U kunt de lamp vrijwel overal vastklemmen met de hoogwaardige TPE-klem en -behuizing. U kunt de lamp ook veilig neerzetten. Bovendien kan de lamp dankzij een sterke magneet aan de onderkant eenvoudig worden bevestigd aan stalen oppervlakken



Aanpasbare helderheid


Kies uit vier verschillende lichtintensiteiten afhankelijk van uw behoeften, met een geheugenfunctie die uw laatste instelling onthoudt:


  • 100 lumen (24 uur)

  • 300 lumen (8 uur)

  • 700 lumen (5 uur)

  • 1600 lumen (3 uur)


Flexibele verlichting


De lichtkop draait ongeveer 270° horizontaal en 300° verticaal, zodat u de lichtbundel precies kunt richten waar u deze nodig hebt



Handig energiebeheer


Drie indicatoren voor de accucapaciteit en een oplaadindicator houden u op de hoogte van de status van de lamp. Snel opladen met een 5 V 1A-adapter (circa 5,5 uur) of een 5 V 2A-adapter (circa 3,5 uur)



Duurzaam


  • Deze werklamp is ontworpen voor veeleisende omgevingen, is stof-, water- en schokbestendig en voldoet aan de IP65- en IK06-normen

  • Bedrijfstemperatuur -10 °C tot 40 °C
OpmerkingLaad het product op wanneer u de klemfunctie niet gebruikt.
LAMP 270GR KLAPBAAR EN 300GR DRAAIBAAR