Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu LED-handlamp ERGOPOWER PEN+
Slanke, handlamp met COB-led, 2 magneten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beste eigenschappen voor het beste werk
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken dankzij het slanke ontwerp
- Flexibele bevestiging aan alle metalen oppervlakken dankzij sterke magneten in de voet en achterkant van de lamp
- Ideaal aanpasbaar aan de werkomgeving dankzij het hoofdlicht met 100 of 250 lumen
- Praktische zaklampfunctie
- Identificeer snel de restcapaciteit of het laadniveau via 3 groene leds
Snel en efficiënt
- Draadloos opladen is mogelijk met de optioneel leverbare laadplaat ERGOPOWER PAD I of II
- Kan worden opgeladen via de USB-C-oplaadpoort en draadloos opladen
- Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie
Leveringsomvang
- Handlamp, USB-A/USB-C-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz
De optionele draadloze oplaadpads ERGOPOWER PAD I of II moeten afzonderlijk worden besteld.
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!