Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststofreparatieset 2C REPLAST® ME 38-delig
Voor het repareren van kunststof onderdelen, inclusief alle benodigde accessoires in een praktische systeemkoffer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Een 2C-lijm voor vrijwel elk type kunststof
- Gemakkelijke hanteerbaarheid van diverse lijmtypen
- Toepasbaar voor reparaties en verlijming van constructies
Drie verschillende verwerkingssnelheden voor verschillende toepassingsgebieden
Isocyanaat-vrij en daarom zonder H351 markering
Speciale kortere mengtuit
- Optimale menging met minimale volumes
- Weinig verspilling van lijm
Reparatiepasta hardt snel uit en kan na zeer korte tijd worden geschuurd
Uitstekende chemische bestendigheid tegen vele vloeistoffen, zoals benzine, een groot aantal smeeroliën en ethylacetaat
Bevat geen oplosmiddelen en siliconen
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
Gecertificeerd volgens NSF P1 en EMICODE EC1+
Niet geschikt voor PE (polyethyleen), PP (polypropyleen) of PTFE (polytetrafluorethyleen). In bepaalde situaties kunnen er hechtingsproblemen ontstaan vanwege de coatings en scheidingsmiddelen die in sommige gevallen in het kunststofproductieproces worden gebruikt. Evt. op een niet-zichtbare plaats testen of het materiaal bestand is tegen het product. Raadpleeg de relevante productgegevensbladen voor informatie over eigenschappen en verwerkingsinstructies voor de afzonderlijke producten.
| Verwerkingsinformatie | |||
| Replast 25 sec. | Replast 90 sec. | Replast 210 sec. | |
| Verwerkingstijd | 25 sec.* | 90 sec.* | 3,5 min.* |
| Kan worden geschuurd bij 23 °C na | 6 min | 12 min | 30 min |
| *bij 23 °C/50% RV | |||
| Oppervlak | Voorbehandeling | Adhesie |
| SMC, BMC, RTM, hout, HPL, PUR-RIM | Schuren | Zeer goede hechting |
| CFRP (met koolstofvezel versterkte kunststof) | Schuren | Zeer goede hechting |
| Gecoat, legering | In het geval van blank metaal moet het metaal worden beschermd tegen corrosie | Zeer goede hechting |
| PP-EPDM / ABS | Zie de meegeleverde instructies | Goed (geen structurele verlijming) |
Gecertificeerd volgens NSF P1 en EMICODE EC1+
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor eenvoudige reparatie en verbinding van kunststofdelen, zoals spoilers, radiateurgrilles, sierlijstclips, beugels op koplampen, skirts, bumpers, wielkuipen etc. Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie (NSF P1)
De ondergrond moet belastbaar zijn en dient schoon, droog en stof- en roestvrij te zijn. Oude lijmresten moeten worden verwijderd. Verwerkingsinstructies in acht nemen. Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!