Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststofprimer SR
Kunststofgrondering voor gebruik in spotrepairs van kunststofonderdelen.
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
Homogene aanbrenging
Gelijkmatig dunne bevochtiging van het spotgebied
Optimaal resultaat dankzij constante vernevelingsdruk
Uitstekende hechtingseigenschappen
Droogt snel
Niet geschikt voor PE, Styrofoam en oppervlakken met een coating van kunsthars. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor kunststofonderdelen zoals PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, zacht PUR-schuim, UP-GF-plastics.
Het te behandelen oppervlak licht opruwen en grondig reinigen met siliconenverwijderaar. Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Bus voor gebruik ca. 2 minuten goed schudden. Op een afstand van 20 tot 30 centimeter in één keer een dunne (1–2 µm) laag opspuiten. Na circa 10 minuten overschilderbaar met alle commercieel verkrijgbare toplaagsystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!