Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Kunststoflijm Special

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststoflijm Special

Snelhardende lijm voor kunststof, in het bijzonder PP/PE
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
Uitstekende hechting op kunststoffen en metalen


Zekere en duurzame verlijming op een groot aantal diverse materialen mogelijk.



Snelle verwerking


Geen voorstrijkmiddel/hechtprimer of activator nodig



Uitstekend bestand tegen vocht en allerlei soorten middelen

Opmerking
  • De lijm heeft nog steeds ongeveer 20% van zijn oorspronkelijke sterkte bij +100° C, deze mechanische ontharding is omkeerbaar.

  • Continu gebruik boven 100° C wordt afgeraden, omdat de lijm permanent is gedegradeerd vanaf ca. +250° C.

  • De kleefstof is UV-bestendig achter glas of kunststof in inwendige gebieden. De kleefstof kan verkleuren en broos worden bij blootstelling aan direct zonlicht of het weer.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.