Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststoflijm Special
Snelhardende lijm voor kunststof, in het bijzonder PP/PE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende hechting op kunststoffen en metalen
Zekere en duurzame verlijming op een groot aantal diverse materialen mogelijk.
Snelle verwerking
Geen voorstrijkmiddel/hechtprimer of activator nodig
Uitstekend bestand tegen vocht en allerlei soorten middelen
- De lijm heeft nog steeds ongeveer 20% van zijn oorspronkelijke sterkte bij +100° C, deze mechanische ontharding is omkeerbaar.
- Continu gebruik boven 100° C wordt afgeraden, omdat de lijm permanent is gedegradeerd vanaf ca. +250° C.
- De kleefstof is UV-bestendig achter glas of kunststof in inwendige gebieden. De kleefstof kan verkleuren en broos worden bij blootstelling aan direct zonlicht of het weer.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Speciaal ontwikkelde lijm voor het lijmen, gieten, afdichten en inkapselen van laagenergetische kunststoffen en moeilijk te hechten oppervlakken.
Zeer geschikt voor productiedoeleinden in de auto-, machine- en gereedschapsindustrie, maar ook voor modelbouw, elektronica, precisietechniek, zonne-energie, optiek enz.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.
Bevestig de statische mengbuis aan de geopende lijmpatroon en plaats de patroon in het betreffende doseerpistool. Gooi de eerste 2 cm gemengde lijm weg. Breng de gemengde kleefstof zo snel mogelijk aan op de onderdelen en klem de te verlijmen onderdelen circa 2 uur vast.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!