Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Plast PT ® kunststofverf
Plast PT <SUP>®</SUP> kunststofverf - 1
Plast PT <SUP>®</SUP> kunststofverf - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plast PT ® kunststofverf

Voor de optische verbetering van alle kunststof onderdelen van een auto
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
  • Oplosmiddelvrij

  • Kunststofkleurvernieuwer van hoge kwaliteit op dispersiebasis

  • Laat verbleekte kunststof er weer als nieuw uitzien

  • Gemakkelijk in het gebruik

  • Niet aanbrengen of bewaren bij temperaturen beneden +7 °C
Opmerking

Bij het aanbrengen is kunststofkleurvernieuwer gevoelig voor vocht. Daarom niet in de regen verwerken of kort na het aanbrengen met water in contact laten komen.


Niet in direct zonlicht aanbrengen.


Plast-PT kunststofverf mag niet worden gemengd met andere verfproducten, omdat de specifieke eigenschappen mogelijk niet meer worden bereikt.


Schadelijk voor de gezondheid bij inslikken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.