Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Vloerbeugel Plugclip enkel en dubbel

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vloerbeugel Plugclip enkel en dubbel

The single and double plug clips can be used to mount a pipe or cable

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof (HDPE)



Geschikt voor binnen en buitengebruik


  • Materiaal is UV-bestendig

  • Temperatuurbereik: -40°C tot + 90°C, montage mogelijk tot -20°C

  • Halogeenvrij