Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof slangkoppelingen assortiment 155-delig in systeemkoffer
Met 18 maten voor 3-6 mm slangbinnendiameter.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang:
- 10x slangkoppeling, recht voor Ø 3 mm
- 10x slangkoppeling, recht voor Ø 4 mm
- 10x slangkoppeling, recht voor Ø 5 mm
- 10x slangkoppeling, recht voor Ø 6 mm
- 5x slangkoppeling voor recht verloopkoppelstuk 4-3 mm
- 5x T-verloopkoppelstuk 3-4-3 mm
- 10x slangkoppeling voor slang - Ø 3 mm
- 10x slangkoppeling voor slang - Ø 4 mm
- 10x slangkoppeling voor slang - Ø 5 mm
- 10x slangkoppeling voor slang - Ø 6 mm
- 5x slangkoppeling voor recht verloopkoppelstuk 6-4 mm
- 10x T-verloopkoppelstuk 4-6-4 mm
- 10x Y-slangkoppeling voor slang - Ø 3 mm
- 10x Y-slangkoppeling voor slang - Ø 4 mm
- 10x Y-slangkoppeling voor slang - Ø 5 mm
- 10x Y-slangkoppeling voor slang - Ø 6 mm
- 10x slangkoppeling voor recht verloopkoppelstuk 8-4 mm
- 10x Y-verloopkoppelstuk 4-6-4 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!