Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof plaatmoer, type 1
Beschermt tegen contactcorrosie aangezien er geen direct contact is met het onderdeel tijdens het schroeven.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer betrouwbare bevestiging
Voor optimale montage moet de schroefdraad minimaal zo lang zijn als de hoogte van de kunststof moer.
- Bevestiging van plaatmetaal met een dikte van 0,5–5,0 mm
- Vastschroeven met voor kunststof geschikte schroeven, bijv. WÜPLAST®
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!