Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
W-RD kunststof kozijnplug Zonder kraag in natuurlijke kleur. Zonder goedkeuring

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

W-RD kunststof kozijnplug Zonder kraag in natuurlijke kleur. Zonder goedkeuring

Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
  • Doorsteekmontage

  • Laag aandraaimoment van de schroef — lichte spreiding van de plug, vrijwel geen beweging van de plugschacht

  • Sterke meedraaibeveiliging

  • Spreiding in 4 richtingen, hoge belastbaarheid

  • Verbeterde belastingoverdracht: Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied

  • De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie

  • Plughuls gemaakt van hoogwaardig polyamide

  • Halogeen- en siliconenvrij

  • Thermisch stabiel van –40°C tot +80°C
Bewijs van prestaties

Prestatiegegevens vastgesteld in Würth testlaboratorium

Opmerking
  • Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)

  • Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd

  • Schroeflengte = pluglengte + 1 x schroefdiameter

  • Gebruik houtdraadbouten of spaanplaatschroeven ZONDER een geoptimaliseerde draadbit (bijv. zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad, enz.)

Prestatiegegevens vastgesteld in Würth testlaboratorium