Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-RD kunststof kozijnplug zonder kraag in natuurlijke kleur
Uitstekende toepassing dankzij uitzetting in vier richtingen en meedraaibeveiliging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexibel toepasbaar
- Verwerking op locatie vergemakkelijkt en versnelt installatie
- Tijdbesparing dankzij onmiddellijke belastbaarheid
- Vrijwel geen beweging van de plughuls dankzij het lage aandraaimoment en spreiding
- Inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens installatie
- Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
Effectieve stabiliteit en bescherming
- Uitstekende meedraaibeveiliging
- Hoge belastbaarheid dankzij spreiding in vier richtingen
- Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied
Speciale eigenschappen
- Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
- Halogeen- en siliconenvrij
- Thermisch stabiel van -40 °C tot +80 °C
- Onopvallende natuurlijke kleur zonder extra kleurstoffen of coatings
Prestatiegegevens vastgesteld in Würth testlaboratorium
- De schroeflengte moet overeenkomen met de lengte van de plug plus de diameter van de schroef
- Gebruik houtschroeven of spaanplaatschroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (boorkop, tegendraad, ringdraad enz.)
Prestatiegegevens vastgesteld in Würth testlaboratorium
- Geschikt voor lichte en middelzware belastingen
- Geschikt voor bevestiging van garderobes, gordijnrails, wandplanken, lichtgewicht apothekerskasten, wandbevestigde kasten, spiegels, schilderijlijsten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wasbakken, houten balken, houten latten, metaalrails, hoeksteunen, profielen, informatieborden enz.
- Voor bevestiging van componenten in combinatie met een houtschroef of spaanplaatschroef zonder een geoptimaliseerde draadpunt (boorkop, tegendraad, ringdraad enz.)
- Secundaire bevestigingen: Beton en metselwerk met massieve en holle steen
- Geschikt voor verankering in beton van normaal gewicht, gemetselde wanden (massief baksteen, massief kalkzandblokken, verticaal geperforeerd baksteen, holle kalkzandblokken, holle lichtgewicht betonblokken, massief lichtgewicht betonnen blokken)
- Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
- Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
- Verwerkingstemperatuur in verankeringsondergrond ≥ -20 °C
- Verwerkingstemperatuur van de plughuls ≥ 0 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!