Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 1
 -  - 2
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 3
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 4
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 5
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 6
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 7
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 8
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 9
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK

Maximaal gebruiksgemak, ultrarobuust ontwerp (K2 en IK10)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • IK10 - hoogste niveau slagvastheid (uitgezonderd de geaarde stopcontacten)

  • Geen uitstekende onderdelen - zorgt ervoor dat de geaarde stopcontacten en de oprolhendel volledig beschermd zijn tegen beschadiging

  • Gepatenteerd ontwerp - er kan zich geen water ophopen op de voorkant

  • Ergonomische draaggreep bestaande uit 2 onderdelen - de last wordt effectief over de gehele handpalm verdeeld

  • Grote, draaibare oprolhendel bestaande uit 2 onderdelen

  • Kabel-/stekkerhouder in de handgreep

  • Blokkeerrem met "aan/uit-schakelaar"

  • Grote vlakken om de voeten op te zetten (met voldoende ruimte voor veiligheidsschoenen) zorgen voor extra stabiliteit bij het oprollen en afrollen van de kabel

  • Spanningsindicator - groene led geeft aan of er spanning aanwezig is

  • 2+1 ophangingsvoorzieningen op het bovenste deel van de sokkel - kabelhaspel kan worden opgehangen met kabelbinders, klittenbandbevestigingen of sjorbanden (bijv. op steigers)

  • IP54 ABL geaarde 2C-stekker conform DIN VDE 0620-1

  • 4 x IP54 Mennekes geaarde stopcontacten met randafdichting conform DIN VDE 0620-1

  • De kabel kan niet bekneld raken tussen het haspelhuis en de sokkel

  • Made in Germany
Opmerking
  • K2 voldoet aan DGUV-informatie 203-006 (voorheen BGI 608)

  • BQ-F polyurethaan kabel – 5-7 keer langere levensduur dan in de handel verkrijgbare RN-F rubber/neopreen-kabels
Toepassingsgebied