Kunststof hollewandplug W-KH

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststof hollewandplug W-KH

Hoogwaardige kunststof hollewandplug voor bevestiging aan plaatmaterialen

  • Typeomschrijving: W-KH
  • Plugdiameter: 10 mm
  • Materiaal: Polyamide - PA
  • Min. vereiste schroefdiameter: 4 mm
  • Max. vereiste schroefdiameter: 5 mm
  • Gatdiameter in bouwdeel (d bouw): 6 mm
  • Vereiste schroeflengte (l s) .- voorwaarde: 40 mm + dikte van onderdeel dat wordt toegevoegd
  • Nominale boordiameter (d 0) - voorwaarde: 8 (beton) - 10 (andere ondergronden)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Pluglengte (I) Maximale bevestigingsh... Boorgatdiepte (t) Minimale bevestigingsh... Aantal VE
Prijs/VE
090341016
53 mm 16 mm 58 mm 13 mm
100 st
090341013
50 mm 13 mm 55 mm 9 mm
100 st
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
Plug/pen gemaakt van hoogwaardige polyamide (nylon)


Voor bevestiging aan plaatmaterialen met een dikte tot 19 mm



Geen meedraaien in boorgat


Dankzij draaislot op kraag, waar juiste boorgatdiameter wordt gekozen



Plug vouwt in holte automatisch uit


Geen montage-/plaatsingsgereedschap nodig



Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef Ø 4–5 mm



Kan ook worden gebruikt in massieve bouwmaterialen

Opmerking
  • Voor werken in combinatie met plug/schroef ASSY®-D 4-5 mm of hout/spaanplaatschroef van 4-5 mm diameter, zonder boorpunt, ringdraad, tegendraad

  • Voor secundaire bevestigingen

  • Schroef alleen met de hand vastdraaien - geen accuschroevendraaier gebruiken

  • Bij aandraaien de schroef niet te vast draaien (kans op breuk)