Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SHARK UR kunststof constructieplug met RVS A4 verzonken kop
Universele constructieplug met speciale pluggeometrie en onmiddellijke belastbaarheid met ETA-beoordeling voor meer dan 100 bouwmaterialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
					
					Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universeel toepasbare plug
- Onderdeel van de SHARK UR-productfamilie, die is getest op meer dan 100 bewezen en moderne bouwmaterialen als onderdeel van ETA-08/0190
 - De diameters 8 en 10 zijn getest en goedgekeurd voor in totaal 105 verschillende verankeringsondergronden
 - Verbeterde veiligheid dankzij deskundige beoordeling van brandgedrag in beton en metselwerk
 
Hoogwaardig materiaal voor optimale verankering
- Dankzij de geometrie van de plug zetten de tanden uit in vier richtingen en grijpen ze zich vast in de verankeringsondergrond
 - Verankering via wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
 - Hoge belastbaarheid dankzij spreiding in vier richtingen
 - Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied
 - Vrijwel geen beweging van de plughuls dankzij het lage aandraaimoment en spreiding
 - Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
 - Zeer sterke meedraaibeveiliging
 
Snelle montage
- Tijdbesparing dankzij onmiddellijke belastbaarheid
 - Minimale verwerkingstijd, omdat de plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd
 - Inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens installatie
 
Verankeringsdieptes
- Twee verankeringsdieptes in gedefinieerde bouwmaterialen
 
- SHARK UR (verzinkt staal, RVS): European technical assessment ETA-08/0190
 - Brandwerendheidsrapport over de periode van brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
 
- SHARK UR (verzinkt staal, RVS): European technical assessment ETA-08/0190
 - Brandwerendheidsrapport over de periode van brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
 
- De plug met Europese technische goedkeuring (ETA) mag worden toegepast als bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, verlaagde plafonds enz.)
 - Aan de hand van de ETA-beoordeling goedgekeurd voor meer dan 100 bouwmaterialen, zoals verschillende stenen, waaronder vaste en geperforeerde stenen, holle kalkzandsteen en vaste kalkzandstenen, massief beton en geperforeerde blokken en holle lichte betonblokken
 - Geschikt voor metselwerkmuren van normaal gewicht zoals massief baksteen, massieve kalkzandblokken, verticaal geperforeerde baksteen, holle kalkzandblokken, holle lichtgewicht betonblokken, massief lichtgewicht betonblokken, beton en gasbetonstenen
 - Geschikt voor bevestiging van onderconstructies voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken enz.
 - Geschikt voor buiten- en natte ruimtes dankzij de RVS A4 verzonken schroef
 - Geschikt voor bevestigingen waarvoor bewijs van belastbaarheid bij blootstelling aan brand vereist is
 
- Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
 - Boormeel moet uit het boorgat worden verwijderd, bijv. met een blaasbalg, art.nr. 0903990001
 - Bij boren in beton met een boortje voor stofafzuiging hoeft het boorgat niet te worden gereinigd
 - Verwerkingstemperatuur in verankeringsondergrond ≥ -20 °C
 - Verwerkingstemperatuur van de plughuls ≥ 0 °C
 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!