Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof constructieplug SHARK® UR F Staal verzinkt
Kunststof constructieplug met uitgebreide ETA-classificatie voor metselwerk, gasbeton en beton. Met zeskantkop en aangeperste ring van verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Onderdeel van de SHARK® UR-productfamilie, die is getest op meer dan 100 bouwmaterialen onder ETA-08/0190
- De constructiepluggen SHARK® UR 8 en 10 zijn getest en goedgekeurd voor in totaal 105 verschillende ondergronden. Naast beton en gasbeton zijn verschillen typen stenen opgenomen in de huidige meest uitgebreide ETA, waaronder massieve en holle steen, holle en massieve kalkzandsteen, massieve en holle stenen gemaakt van beton en holle blokken gemaakt van lichtgewicht beton
- Dankzij de ingenieuze geometrie van het anker spreiden de "tanden" in vier richtingen en grijpen ze zich naar beneden vast in de ondergrond
- Verankering via wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
- Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
- Doordrukmontage
- Meteen belastbaar - geen wachttijd
- Zeer sterke meedraaibeveiliging
- Hoge belastbaarheid dankzij spreiding in vier richtingen
- Verbeterde belastingoverdracht door een gelijkmatige, continue lastverdeling over het gehele spreidingsgebied
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
- Minder verwerkingstijd, omdat de plugschacht en speciale schroef zijn voorgemonteerd
- Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen
- SHARK-UR F 10 (verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
- Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand







- SHARK-UR F 10 (verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
- Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
- De plug met Europese technische goedkeuring mag worden toegepast als bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, verlaagde plafonds, enz.)
- SHARK UR, SHARK UR F kunnen worden verankerd in de volgende ondergronden: Standaardbeton, metselwerkmuren (massieve steen, massieve kalkzandsteen, verticaal geperforeerde steen, holle kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, massieve stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton) en gasbeton
- Twee verankeringsdieptes in gedefinieerde bouwmaterialen
- Montagetemperaturen: Temperatuur van ondergrond: ≥ -20 °C
- Temperatuur van plughuls: ≥ 0 °C
- De galvanisch verzinkte schroef mag buitenshuis en in vochtige ruimten worden gebruikt (indien nauwkeurig geplaatst), mits het gebied rond de schroefkop wordt beschermd tegen vocht en regen zodat er geen vocht in de plugschacht kan binnendringen. Permanent elastisch afdichtmiddel zoals art.nr. 0892 075 350 steenslag- en bodemplaatbescherming 500 ml (bijv. bevestiging aan de ondergrond van regenschermen)
- Geschikt voor bevestiging van onderconstructies voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken, enz.
- Bevestigingen waarvoor bewijs van belastbaarheid bij blootstelling aan brand vereist is
- Boor geperforeerde en holle steensoorten met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
- Boormeel moet uit het boorgat worden verwijderd, bijv. met de blaasbalg art.nr. 0903990001
- Door in beton te boren met een boor met stofafzuiging hoeft het boorgat niet meer te worden gereinigd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!