Kunststof constructieplug SHARK® UR F Staal verzinkt
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof constructieplug SHARK® UR F Staal verzinkt
Kunststof constructieplug met uitgebreide ETA-classificatie voor metselwerk, gasbeton en beton. Met zeskantkop en aangeperste ring van verzinkt staal
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
Kunststof constructieplug met uitgebreide ETA-classificatie voor metselwerk, gasbeton en beton. Met zeskantkop en aangeperste ring van verzinkt staal
- Onderdeel van de SHARK® UR-productfamilie, die is getest op meer dan 100 bouwmaterialen onder ETA-08/0190
- De constructiepluggen SHARK® UR 8 en 10 zijn getest en goedgekeurd voor in totaal 105 verschillende ondergronden. Naast beton en gasbeton zijn verschillen typen stenen opgenomen in de huidige meest uitgebreide ETA, waaronder massieve en holle steen, holle en massieve kalkzandsteen, massieve en holle stenen gemaakt van beton en holle blokken gemaakt van lichtgewicht beton
- Dankzij de ingenieuze geometrie van het anker spreiden de "tanden" in vier richtingen en grijpen ze zich naar beneden vast in de ondergrond
- Verankering via wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
- Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
- Doordrukmontage
- Meteen belastbaar - geen wachttijd
- Zeer sterke meedraaibeveiliging
- Hoge belastbaarheid dankzij spreiding in vier richtingen
- Verbeterde belastingoverdracht door een gelijkmatige, continue lastverdeling over het gehele spreidingsgebied
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
- Minder verwerkingstijd, omdat de plugschacht en speciale schroef zijn voorgemonteerd
- Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen
Bewijs van prestaties
- SHARK-UR F 10 (verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
- Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand







- SHARK-UR F 10 (verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
- Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
Toepassingsgebied
- De plug met Europese technische goedkeuring mag worden toegepast als meervoudige bevestiging van niet dragende systemen (bijv. gevels, hangende plafonds, enz.)
- SHARK-UR, SHARK-UR F kunnen worden verankerd in de volgende verankeringsondergronden: Standaardbeton, metselwerkmuren (volle steen, massieve kalkzandsteen, verticaal geperforeerde steen, holle kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton), gasbeton
- Twee verankeringsdieptes in gedefinieerde bouwmaterialen
- Montagetemperaturen: Temperatuur van verankeringsondergrond: ≥ -20°C
- Temperatuur van plughuls: ≥ 0 °C
- De staal verzinkte schroef mag buitenshuis en in vochtige omgevingen worden gebruikt (indien nauwkeurig geplaatst), mits het gebied rond de schroefkop wordt beschermd tegen vocht en regen zodat er geen vocht in de plugschacht kan binnendringen. Permanent elastisch afdichtmiddel, zoals art.nr. 0892 075 350 Steenslag- en bodemplaatbescherming 500 ml
- Geschikt voor bevestiging van gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, steunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken, enz.
- Montages waarvoor bewijs van belastbaarheid bij blootstelling aan brand vereist is
Handleiding
- Boor geperforeerde en holle steensoorten met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
- Boormeel moet uit het boorgat worden verwijderd, bijv. met de blaasbalg art.nr. 0903990001
- Door in beton te boren met een boor met stofafzuiging hoeft het boorgat niet meer te worden gereinigd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!