Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof constructieplug W-UR 10 SymCon® met verzonken kop, staal verzinkt
Goedgekeurd voor hoge belastingen in beton (individueel bevestigingspunt), gasbeton en metselwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Laag aanhaalmoment van de ankerschroef — lichte spreiding van de plug, vrijwel geen beweging van de plugschacht
- SymCon-schroef: De afmetingen van de ankerschroef zorgen voor veilige spreidingseigenschappen
- SymCon-schroef:
- Het inschroeven van de SymCon-schroef zorgt voor optimale compressie van de plughulskunststof (vrijwel geen ondersnijding), waardoor de belastingoverdracht wordt verbeterd
- Universele constructieplug (beton, metselwerk met holle en volle steen)
- Voorgemonteerde plughuls en speciale schroef — eenvoudigere installatie
- Verankeringsondergrond:
- Beton: 3 inbrengdieptes (40, 50 en 70 mm) Verankeringsondergrond metselwerk: 2 inbrengdieptes (50 en 70 mm)
- W-UR 10 SymCon (galvanisch verzinkt staal): Europese technische goedkeuring ETA-11/0309
- Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
Europese technische goedkeuring, meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk
ETA-11/0309
Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van uittrektests vanwege verschillen in steenproductie











Europese technische goedkeuring, meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk
ETA-11/0309
De plug heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, hangende plafonds enz.).
W-UR 10 SymCon kan worden verankerd in de volgende verankeringsondergronden: Standaardbeton, gasbeton, bekleding, kanaalplaatvloeren, metselwerkmuren (volle steen, massieve kalkzandsteen, verticaal geperforeerde steen, geperforeerde kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton, betonsteen
Geschikt voor bevestiging van substructuren voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), buizen, kabelgoten, houten balken, houten latten, hoeksteunen, wandbevestigde kasten, planken enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!