Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof klembeugel
De klembeugels zijn universeel toepasbaar voor installatiebuizen 16 - 19 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Montage: met schroef of plug
- Materiaal: nylon (PA6), UV gestabiliseerd
- Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage mogelijk tot -20°C
- Materiaal is UV-bestendig; geschikt voor buitengebruik
- Halogeenvrij
- Mogelijk om de klembeugels onderling te koppelen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!