Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Kunststof beugel Starquick

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststof beugel Starquick

Het complete bevestigingssysteem voor alle buizen van Ø 10 t/m Ø 40 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
Voor een eenvoudige en snelle montage


  • De beugel bestaat uit een deel, en sluit vanzelf

  • Door het koppelprofiel kunnen meerdere beugels eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld


Gemaakt van gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs (vlg. RAL 7035)


  • Bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine

  • Corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij

  • Temperatuurbestendigheid van ca. -40°C tot ca. +90°C constant, ca. 130°C piek

  • Ook voor buitentoepassingen en installaties in omgeving van zwembaden, chemische fabrieken, verzinkerijen, etc.
Opmerking

Opmerking: temperatuur moet tijdens het installatieproces boven -9°C liggen