Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof beugel Starquick
Het complete bevestigingssysteem voor alle buizen van Ø 10 t/m Ø 40 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor een eenvoudige en snelle montage
- De beugel bestaat uit een deel, en sluit vanzelf
- Door het koppelprofiel kunnen meerdere beugels eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld
Gemaakt van gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs (vlg. RAL 7035)
- Bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- Corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- Temperatuurbestendigheid van ca. -40°C tot ca. +90°C constant, ca. 130°C piek
- Ook voor buitentoepassingen en installaties in omgeving van zwembaden, chemische fabrieken, verzinkerijen, etc.
Opmerking: temperatuur moet tijdens het installatieproces boven -9°C liggen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!