Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof constructieplug W-UR 6 SymCon®
De eerste kunststofplug uit de 6-serie met ETA voor meervoudige bevestiging in beton. Met schroef met verzonken kop van staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De eerste kunststofplug uit de 6-serie met ETA voor meervoudige bevestiging in beton. Met schroef met verzonken kop van staal verzinkt
Betrouwbare naspreidingseigenschappen
Mogelijk dankzij de geometrie van de SymCon plug/schroef
Verhoogde belasting
Het indraaien van de SymCon-schroef zorgt voor optimale compressie van de kunststof van de plughuls (vrijwel geen terugsnijding)
Verbeterde belastingoverdracht
Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied
Lage werkbelasting
Voorgemonteerde plughuls met speciale schroef
De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
Verankering door wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
De plughuls is gemaakt van hoogwaardig polyamide
W-UR 6 SymCon en W-UR F 6 SymCon (staal verzinkt): Europese technische goedkeuring ETA-11/0309.
De plug heeft een Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. hangende plafonds, enz.).
- Verankeringsondergrond met goedkeuring: Standaardbeton ≥ C12/15
- Verankeringsondergronden zonder goedkeuring: Volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtbetonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtbeton
- Verwerkingstemperaturen: Temperatuur van verankeringsondergrond:≥ –20°C Temperatuur van plughuls:≥ 0°C
Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd.
W-UR 6 SymCon en W-UR F 6 SymCon (staal verzinkt): Europese technische goedkeuring ETA-11/0309.
De plug heeft een Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. hangende plafonds, enz.).
- Verankeringsondergrond met goedkeuring: Standaardbeton ≥ C12/15
- Verankeringsondergronden zonder goedkeuring: Volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtbetonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtbeton
- Verwerkingstemperaturen: Temperatuur van verankeringsondergrond:≥ –20°C Temperatuur van plughuls:≥ 0°C
Geschikt voor bevestiging van substructuren voor plafonds (gemaakt van hout of staal), houten latten, metalen rails, hangende plafonds, hoeksteunen, profielen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!