Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-UR 14 SymCon kunststof constructieplug met speciale stalen schroef met verzonken kop van verzinkt staal en SymCon-schroefdraad
Speciale pluggeometrie en onmiddellijk belastbaar voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veilige installatie
- Vrijwel geen beweging van de plughuls dankzij het lage aandraaimoment en spreiding
- Betrouwbare uitbreidingsmogelijkheden dankzij ingenieuze pluggeometrie
- Vrijwel geen ondersnijding dankzij optimale compressie van de plughuls bij inschroeven van de schroef
Uitstekende bevestigingstechnologie
- Goedgekeurd voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, voor veilige installatie in niet-dragende systemen
- Minimale verwerkingstijd, omdat de plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd
- Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied
Europese technische goedkeuring ETA-11/0309
Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk, W-UR 14 SymCon
- Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij om verschillende trekproeven uit te voeren vanwege verschillen in steenproductie
- Lengtes 330, 360 en 390 mm zijn niet voorgemonteerd
Europese technische goedkeuring ETA-11/0309
Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk, W-UR 14 SymCon
- Ankers kunnen worden gebruikt voor eenmalige tijdelijke verankering van gevelsteigers met een standtijd van < twee jaar
- Geschikt voor verankering in metselwerkmuren van normaal gewicht zoals massief baksteen, massieve kalkzandblokken, verticaal geperforeerde baksteen, holle kalkzandblokken, holle lichtgewicht betonblokken, massieve lichtgewicht betonblokken, betonstenen
- Geschikt voor bevestiging van onderconstructies voor gevels, verlaagde plafonds en daken van hout of staal, houten balken, houten latten, hoeksteunen, wandbevestigde kasten, planken enz.
- Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
- Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
- Verwerkingstemperatuur in verankeringsondergrond ≥ -20 °C
- Verwerkingstemperatuur van de plughuls ≥ 0 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!