Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment kunststof blindklinknagels 151 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
Huls: zwart PA, doorn: POM zwart
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang:
- 25 x kunststof blindklinknagels (1,5 - 4,5) - 3,9 x 15,6 mm
- 25 x kunststof blindklinknagels (1,5 - 4,5) - 4,9 x 15,8 mm
- 25 x kunststof blindklinknagels (3,0 - 5,0) - 4,9 x 17,2 mm
- 25 x kunststof blindklinknagels (2,8 - 5,0) - 5,8 x 19,0 mm
- 25 x kunststof blindklinknagels (4,0 - 10,0) - 6,3 x 25,2 mm
- 25 x kunststof blindklinknagels (2,5 - 5,0) - 6,6 x 17,3 mm
- 1 x blindklinknageltang
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!