Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kruiwagen

Stabiele kruiwagens voor bouwplaatsen en tuinbouw

Wanneer er op de bouwplaats snel zware materialen en bulkgoederen moeten worden vervoerd van de ene plaats naar de andere, wordt een kruiwagen gebruikt. Het principe van het robuuste transportvoertuig is meer dan 2000 jaar oud: zelfs in het oude Griekenland gebruikten bouwvakkers houten karren met één wiel.

Handig, veerkrachtig en veelzijdig: universele kruiwagen, bouwkruiwagen, steenkruiwagen of een gereedschapskruiwagen

Kruiwagens zijn perfect voor de omstandigheden op een bouwplaats. De constructie met één wiel met twee handgrepen is wendbaar en kan zelfs in krappe ruimtes worden gemanoeuvreerd. De diepe kuip biedt voldoende ruimte voor losse bouwmaterialen, stenen, verbindingselementen of houten onderdelen en de fiets met rubberbanden kan oneffen en onbegaanbaar terrein aan.

Bij Würth vinden bouwprofessionals de klassieke kruiwagenmodellen in verschillende uitvoeringen. De standaard kruiwagen met verzinkte kuip en 85 l inhoud is bijna universeel inzetbaar - hij transporteert zand en puin, stenen, bouwhout en meer naar de werkplek. Kruiwagens met een diepere kuip worden door hoveniers veel gebruikt, bijvoorbeeld voor het verwijderen van blad, stro en groenstekken. Kruiwagens met een inhoud van 100 liter hebben vaker een kunststof bak en zijn daardoor nog lichter dan metalen kruiwagens. Steenkruiwagens hebben een kopschoor en boomversterking. Bouwkruiwagen zijn van staal en heeft een kuip van 80 liter inhoud. De kruiwagens zijn robuust en uitermate geschikt voor het universeel gebruik op de bouwplaats. Een steenkruiwagen heeft hoog laadvermogen (60 steens) en zijn speciaal ontworpen voor het transporteren van stenen. Een gereedschapskruiwagen is het ideale middel om je gereedschap eenvoudig te verplaatsen op de bouwplaats. De afsluitbare stalen gereedschapsbak zorgt ervoor dat het materialen en gereedschap veilig opgeborgen kan worden.

Voor elk bouwproject de juiste kruiwagen

Kruiwagens verschillen slechts minimaal in hun basisstructuur. De belangrijkste kenmerken bij het kiezen van het juiste model zijn:

  • Capaciteit : De capaciteit verwijst naar het volume van de kruiwagenbak en wordt weergegeven in liters.

  • Afmetingen van de kuip: De afmetingen van de kruiwagen zijn alleen belangrijk als u in zeer krappe ruimtes werkt - de juiste verhouding van breedte en lengte tot het volume van een kruiwagen is ook van cruciaal belang voor het zwaartepunt.

  • Materialen : Würth-kruiwagens hebben een robuust gietstalen frame en kuipen van verzinkt staal of polypropyleen, die bijzonder robuust en chemisch bestendig zijn.

  • Banden : Een stabiele band met voldoende luchtdruk is essentieel voor een kruiwagen. Würth kruiwagens zijn optioneel verkrijgbaar met 400 mm luchtbanden of holle rubberen wielen.

Kruiwagens, kruiwagenaccessoires en andere producten kopen bij Würth

Naast diverse kruiwagens, de Würth assortiment omvat alle werkzaamheden apparatuur die professionals nodig hebben voor het werk op de bouwplaats: Van kruiwagen vervangende wielen aan mortel emmers en barrière tape om stof dekzeilen bescherming, kun je werkmateriaal en meer online of in de Würth vestigingen in heel Nederland.