Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kruislijnlaser CLG 18
Zelfnivellerende kruis- en lijnlaser voor gebruik binnen- en buitenshuis met zeer goed zichtbare groene laserlijnen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Goed zichtbare laserlijnen
- Aanzienlijk betere zichtbaarheid met groene laserlijnen vergeleken met rode lijnen, met name bij helder licht.
- De grote openingen in de laser creëren bijzonder lange lijnen.
- Fijne, maar heldere lijnen
Geweldige tijdbesparing
Zelfnivellerend binnen seconden
Eenvoudige eenknopsbediening
Alle lijnen kunnen snel en eenvoudig worden in- en uitgeschakeld met één knop.
Kan worden gebruikt over lange afstanden
Kan ook worden gebruikt voor het egaliseren over lange afstanden met de LRU 18 handontvanger.
Nivelleringscontrole
Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, gaan de laserlijnen knipperen. Nivelleringsfouten zijn daardoor uitgesloten.
Flexibele bevestiging
- De laser kan worden bevestigd aan plafondprofielen, 1/4 en 5/8 inch statieven met de optionele WM 1 universele wandbevestiging.
- Een sterk magneetsysteem, geleverd bij de CLL-A-adapter, houdt de laser gemakkelijk vast op stalen oppervlakken.
Milieuverantwoord en rendabel
- Dankzij de lithium-ion-accu kan het apparaat ook worden gebruikt tijdens het opladen.
- Alkaline batterijen kunnen ook worden gebruikt (batterijhouder meegeleverd).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!