Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kroonsteen

Kroonstenen

Een kroonsteen(tje), of lusterklem (lasklem), dient om bedrading met elkaar te verbinden. Het is een makkelijke verbinding welke met behulp van een VDE schroevendraaier snel gerealiseerd is.

Kroonsteen met en zonder draadbescherming

Kroonstenen vallen onder schroefverbindingen en kunnen qua uiterlijk en ontwerp sterk uiteenlopen, maar er zijn in principe twee verschillende soorten:

  • Kroonstenen met draadbescherming hebben een klemschroef met draadbeschermingsveer en worden altijd gebruikt wanneer soepele draad zonder adereindhuls moeten worden aangesloten. Dankzij de draadbescherming drukt de schroefklem niet op de koperen gevlochten draad wanneer de geleider wordt vastgeklemd, maar op de veer - daardoor wordt de druk op de gevlochten draad gelijkmatig verdeeld en worden de fijne koperdraden niet beschadigd.

  • Bij kroonstenen zonder draadbescherming wordt de geslagen draad rechtstreeks met de klemschroef vastgeklemd. Indien kroonstenen zonder draadbescherming worden gebruikt, moeten de strengen elk worden voorzien van een adereindhuls om te voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden breken en zo de geleiding verminderen.

De kroonsteen(tjes) van Würth hebben een speciale klemvorm die het inbrengen van de adereinden vergemakkelijkt en zo ook onder moeilijke omstandigheden nog sneller en preciezer werken mogelijk maakt.

Voor elke verbinding de juiste kroonsteen

Draadbescherming is niet het enige waar rekening mee moet worden gehouden bij het kiezen van de juiste kroonsteen. Er moet voor de kroonsteen worden gekozen met de juiste diameter en het benodigde aantal geleiders. Belangrijke kenmerken hiervoor zijn:

  • Aderdoorsnede: dankzij de instelbare klemschroef zijn de kroonstenen elk geschikt voor een bepaalde reeks aderdiameters. Er zijn verschillende maten verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, die gebruikt kunnen worden voor een aderdoorsnede van minstens 1 mm² tot maximaal 16 mm².

  • Nominale stroom: alle kroonstenen zijn elk ontworpen voor een specifiek spanningsbereik, dat een veilige werking zonder oververhitting van de geleiders garandeert. Bij Würth vindt u kroonstenen / lasklemmen met een maximale nominale stroomwaarde van 24 ampère tot 76 ampère per geleider.

Voor hogere spanningswaarden worden soms kroonstenen / lasklemmen van hittebestendig keramiek gebruikt. De kroonstenen van Würth zijn gemaakt van polyamide, een materiaal dat bestand is tegen een continue temperatuur van maximaal 80° C. Daardoor zijn ze vrijwel universeel toepasbaar.

Professionele elektronische installaties - met verbinders van Würth

Naast kroonstenen vindt de vakman in het Würth assortiment ook vele andere krimpkousen, adereindhulzen en kabelschoenen, de bijbehorende handgereedschappen zoals krimptangen en alle materialen voor een veilige en efficiënte elektrische installatie.