Krimptangen zijn unieke tangen met veelzijdige techniek
Krimptangen behoren tot de specialisten in het assortiment tangen. Ze vallen onder de speciale tangen. Ze zijn op veel gebieden onvervangbaar en worden dagelijks gebruikt. Bij het zogenaamde krimpen worden, om het simpel te zeggen, materialen met elkaar verbonden door te vormen en te persen. De basistechniek wordt gebruikt in zeer verschillende ambachtelijke gebieden, in bredere zin zelfs in de landbouw of in de voedingsindustrie. Een van de meest voorkomende toepassingsgebieden is het maken van elektrische aansluitingen. Dit verbindingsproces is onmisbaar geworden, vooral in de hoogfrequente technologie en de telecommunicatiesector, waar veel stekkers nodig zijn. Würth biedt u passende krimptangen die aan alle industriële eisen voldoen.
Krimptang voor betrouwbare elektrische verbindingen
Telkens wanneer een kabel wordt gescheiden, d.w.z. de streng ligt bloot en moet opnieuw worden verwerkt, is de krimptang nooit ver weg. De gestripte kabel moet immers gebruikt worden, waarvoor Würth ook de juiste striptang heeft, er moet een apparaat worden aangesloten dat de kabel beschermt en gereed maakt voor verdere verwerking. Afhankelijk van de eisen en het beoogde gebruik kunnen krimpverbindingen, adereindhulzen of andere soorten kabelschoenen worden gebruikt. Om deze verbinding te maken, heeft u een speciale krimptang nodig waarin de kabel met de kabelschoen wordt geplaatst. Door de hoge druk en het resulterende raster worden beide materialen samengeperst en bijna onafscheidelijk. Solderen of zelfs lassen is niet nodig, maar een hoge stabiliteit van de verbinding is gegarandeerd. Deze methode kan bijvoorbeeld worden gebruikt om verschillende hulzen te bevestigen. De Würth online shop biedt je een grote keuze aan krimptangen voor alle soorten krimpen. Dit is inclusief tangen, die geschikt zijn voor verschillende soorten connectoren, zoals adereindhulzen of coaxiale verbindingen, evenals tangen met verschillende krimpafmetingen en draaddoorsneden. Het aantal krimppunten is ook variabel. U kunt ook kiezen tussen een tang met een zij-invoer en een voor-invoer voor het materiaal. Afhankelijk van het beoogde gebruik en persoonlijke voorkeur is de ideale combinatie van de verschillende eigenschappen van een krimptang bepalend om precies aan uw eisen te voldoen.
Koop accessoires en tangen online bij Würth
De juiste tang kan uw werk elke dag gemakkelijker maken. Vertrouw daarom op hoogwaardige producten en een breed assortiment aan producten van Würth. Koop diverse accessoires zoals krimptangen of vervangingsveren voor de krimptangen die online worden aangeboden bij Würth. Zo blijft uw krimptang flexibel in gebruik. Meer perstangen, fels tang en een speciale tang van alle soorten voor diverse toepassingen zijn beschikbaar in de gebruikelijke kwaliteit van Würth. Bestel uw volgende project gemakkelijk in de online shop of bezoek een van onze vestigingen bij u in de buurt en overtuig uzelf ter plaatse.