Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Krik voor positionering van auto
Hulpmiddel voor het gemakkelijk en moeiteloos verplaatsen of wegrijden van voertuigen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vooral handig in krappe ruimtes, zoals garages en showrooms
- Eenvoudig heffen en neerlaten van voertuigen dankzij het gemonteerde tuimelaarmechanisme
- Aluminium bescherming van zwenkwielen voorkomen schade aan de banden
- Handvat voor snel en eenvoudig transport van het product
- Ruimtebesparend opbergen dankzij de vergrendelingshaak
- Vier zwenkwielen (twee met rem), diameter 100 mm
- Steun voor transportwagen
- TÜV-getest
- Max. Bandenmaat 720mm
- Draagvermogen: 680kg
- Met veiligheidspennen om onbedoeld zakken te voorkomen
UW VOORDELEN
- Universeel toepasbaar, snel gemonteerd
- Manoeuvreren in de krapste ruimtes
- Stilstaande voertuigen met ingeschakelde parkeervergrendeling in de versnellingsbak
- Bewegende voertuigen waarbij de elektrische handrem is aangetrokken en het elektrische systeem van het voertuig is uitgeschakeld
- Manoeuvreren in verkoopruimtes, spuiterijen, werkplaatsen, garages, enz.
- Ruimtebesparende opslag van voertuigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!