Multi Kraft krachtige montagereiniger

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Multi Kraft krachtige montagereiniger

Multi-power reiniger met hoge materiaalcompatibiliteit

  • Inhoud: 600 ml
  • Kleur: Kleurloos
  • Chemische basis: Koolwaterstof
  • Dichtheid/voorwaarden: 0,763 g/ml / bij 20 °C
  • Acetonvrij: Nee
  • Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden: 24 maanden / bij kamertemperatuur
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
Art.-nr. Inhoud Kleur Chemische basis Dichtheid/voo... Aantal VE
Prijs/VE
08901088
600 ml Kleurloos Koolwaterstof 0,763 g/ml / bij 20 °C
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
  • Korte uitwasemtijd en een hoog reinigingsvermogen

  • Snelle en efficiënte verwijdering van olieresten en vettige resten, roet, remstof, etc.

  • Reiniging zonder resten achter te laten

  • AOX- en siliconenvrij
Opmerking

Niet op hete oppervlakken of onderdelen spuiten. Rubberen en kunststof onderdelen evenals gelakte oppervlakken moeten worden gecontroleerd op compatibiliteit.