Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Krachtcombinatietang DIN ISO 5746
Krachtcombinatietang DIN ISO 5746 - 1
Krachtcombinatietang DIN ISO 5746 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Krachtcombinatietang DIN ISO 5746

Op kracht geoptimaliseerde tang voor het grijpen, vasthouden en knippen van zachte tot zeer harde aders en kabels
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
  • Zeer grote reductie van de benodigde knipkracht dankzij de optimale hefboomwerking

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur en precisie van de grijp- en snijvlakken

  • Extra lang mes ook voor dikkere kabels

  • Messen: Extra inductief gehard

  • Oppervlak: Volledig gepolijst en afgedicht met transparante lak

  • Handgreepmantels: Pvc, tweevoudig gedompeld

  • Scharnier: Ingelegd scharnier