Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bit, kruiskop PZ C 6,3 (1/4 inch) Impact Flex
Hoogwaardige bit voor harde schroefverbindingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor schroefverbindingen met bijzonder hoge belastingen
- Ideaal voor gebruik met slagschroevendraaiers
- De vergrote torsiezone maakt een bit-draaihoek van meer dan 40° mogelijk en absorbeert de toegepaste belastingspieken van de slagenergie bij harde schroefverbindingen
Eén bit voor handgereedschap en machines
- De 1/4-inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroefmachines en accu schroefmachines
- De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Robuust schroefbit
- Het materiaal van de bit verlengt de levensduur tot drie keer in vergelijking met gewone standaardbits
- Tot tweemaal de levensduur van andere hoogwaardige bits op de markt
- De duurzaamheid van de bit verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Hoge mate van veiligheid
- De gegoten behuizing voorkomt rondvliegende schilfers als de torsiezone breekt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!