Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kozijnschroef

Würth biedt een compleet assortiment hoogwaardige kozijnschroeven – ook wel bekend als betonschroeven, steenschroeven, raamkozijnschroeven, montageschroeven voor kozijnen of kozijnbevestigingsschroeven voor de bevestiging van raam- en deurkozijnen in beton, massieve steensoorten en cellenbeton. Dankzij slimme producteigenschappen zoals vormsluitende verankering zonder spreidkracht, directe belastbaarheid en snelle montage zonder pluggen, zijn de AMO® III kozijnschroeven de ideale keuze voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

Populairste producten in de categorie Kozijnschroef

Trends en veiligheid bij kozijnbevestiging

Kozijnen worden steeds zwaarder, terwijl bouwmaterialen juist lichter en minder dragend worden. Dit vraagt om veilige en gecertificeerde bevestigingsoplossingen. De AMO® III en AMO® Y kozijnschroeven van Würth zijn speciaal ontwikkeld voor spanningsvrije en betrouwbare montage van raam- en deurkozijnen, zelfs in lichte of minder dragende ondergronden.

AMO® III Kozijnschroeven – Voor elke toepassing de juiste oplossing

AMO® III Type 1 – De klassieker voor beton en volle steen

  • Materiaal: Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

  • Aandrijving: RW30

  • Toepassing: Beton en metselwerk van volle steen

  • Voordelen:

    • Zelfverzinkende kop – ideaal voor hout en kunststof profielen

    • Geen pluggen of speciaal gereedschap nodig

    • Doorsteekmontage

    • Spreiddrukvrij en demonteerbaar

    • Geteste brandwerendheid tot 120 minuten

AMO® III Type 2 – Voor smalle sponningen en hoge belastingen

  • Materiaal: Verzinkt staal of RVS A2

  • Koptype: Cilinderkop 8,0 mm – ideaal voor smalle kozijnsponningen

  • Aandrijving: RW25 of RW30

  • Toepassing: Beton en massieve steensoorten

  • Voordelen:

    • Vormsluitende verankering zonder spreidingsdruk

    • Direct belastbaar na montage

    • Geschikt voor thermisch behandeld hout (gebruik RVS A2 om corrosie te voorkomen)

    • Lange levensduur van bits dankzij RW-aandrijving

AMO® III Type 3 – Voor esthetische afwerking

  • Materiaal: Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

  • Koptype: Halfronde kop – vlakke afwerking, geschikt voor sierkapjes

  • Aandrijving: RW30

  • Toepassing: Beton en metselwerk met massieve steen

  • Voordelen:

    • Esthetisch fraai resultaat

    • Geen pluggen nodig

    • Hoge belastbaarheid

    • Brandwerendheid getest tot 120 minuten

AMO® Y – Voor cellenbeton

  • Materiaal: Zinklamel gecoat staal

  • Aandrijving: RW30

  • Toepassing: Cellenbeton (gasbeton, aanbevolen door YTONG)

  • Voordelen:

    • Geoptimaliseerde schroefdraadgeometrie

    • Speciale coating voor maximale grip in poreuze materialen

    • Direct inschroeven zonder voorboren en zonder plug

    • Direct belastbaar, snel en eenvoudig te monteren en demonteren

Waarom kiezen voor Würth kozijnschroeven?

  • Tijdbesparend: Geen pluggen of speciaal plaatsingsgereedschap nodig

  • Spreiddrukvrij: Geen risico op scheurvorming in het bouwmateriaal

  • Direct belastbaar: Geen wachttijd na montage

  • Hoge belastbaarheid: Vormsluitende verankering voor maximale veiligheid

  • Demonteerbaar: Schroeven kunnen eenvoudig worden verwijderd en herplaatst

  • Brandwerend getest: Tot 120 minuten brandwerendheid (afhankelijk van type)

  • Breed gecertificeerd: o.a. ift Rosenheim voor structurele verbindingssystemen

Montage tips

  • Schroeflengte berekenen: Kozijndikte + afstand + inschroefdiepte.

  • Kozijnen stellen: Gebruik het opblaasbare luchtkussen AMO® Bag voor nauwkeurige en schadevrije uitlijning.

Het belang van de juiste boormethode en boor

Bij het bevestigen in geperforeerde of holle steensoorten is het essentieel om de juiste boor en boormethode te gebruiken. Würth adviseert:

  • MFD-S universele steenboor: Voor zachte, geperforeerde steensoorten. Roterend boren voorkomt beschadiging van de binnenkamers, waardoor de steen zijn drukvasthoudend vermogen behoudt.

  • DUO-S steenboor: Voor hardere steensoorten, eveneens geschikt voor roterend boren.

  • Hamerboor Quadro-L Vario (4-snijder): Alleen gebruiken bij beton. De hamerende werking zorgt voor snelle, ronde boorgaten met optimale hechting.

Let op: Gebruik bij geperforeerde stenen nooit een hamerboor. Deze kan de interne structuur van de steen beschadigen, wat leidt tot verlies van draagkracht en onbetrouwbare bevestiging.

Samengevat:

  • Roterend boren (zonder klop/hamerfunctie): Toepassen bij holle en geperforeerde steensoorten voor maximale draagkracht.

  • Hamerboren (met klop/hamerfunctie): Alleen toepassen bij beton voor optimale hechting en rondheid van het boorgat.

Handig toebehoren: AMO® Bag – Opblaasbaar montagekussen

Voor een snelle, nauwkeurige en schadevrije montage van kozijnen biedt Würth de een opblaasbaar luchtkussen dat het traditionele gebruik van houten wiggen vervangt.

Voordelen van de AMO® Bag:

  • Eenvoudige positionering: Het kozijn is met één hand exact te stellen en uit te lijnen.

  • Geen beschadiging: Geen risico op beschadiging van het kozijn of de ondergrond.

  • Herbruikbaar: Duurzaam en meerdere keren te gebruiken.

  • Hoge draagkracht: Tot 100 kg per kussen.

  • Tijdbesparend: Snellere montage en afstelling van kozijnen, deuren en ramen.

De AMO® Bag is een onmisbare hulp bij het stellen van kozijnen in combinatie met kozijnschroeven. Het zorgt voor een efficiënte en professionele montage, met optimale controle over de positie van het kozijn vóór het definitief vastschroeven.