Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Kozijnanker WUS 10, verzonken kop

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kozijnanker WUS 10, verzonken kop

Kozijnschroef voor bevestiging in beton en alle massieve steensoorten. Verzonken kopschroef, PZ3-aandrijving

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Kozijnschroef voor bevestiging in beton en alle massieve steensoorten. Verzonken kopschroef, PZ3-aandrijving

  • Universele kozijnplug voor lichte belasting

  • Uitstekende geschiktheid voor doel met oppervlakken van beton, metselwerk met massieve steen, natuursteen

  • Snelle, betaalbare doorsteekmontage

  • Spanningsvrije afstandsmontage

  • Borgnok voor holle profielen en als anti-rotatievoorziening

  • Verborgen montage via afdekkap

  • Geschikt voor inbrenging met machine met behulp van PZ3-aandrijving

  • Geborgde conus

  • Huls: Plaatstaal, Al/Zn-coating

  • Schroef: Gegalvaniseerd staal, blauw gepassiveerd

  • Conus: Gegalvaniseerd staal, blauw gepassiveerd
Bewijs van prestaties

Geteste brandwerende tijd bij hogere temperaturen conform DIN 4102 en bij rechtstreekse blootstelling aan vlammen

Opmerking

Montagerichtlijnen/RAL Kwaliteitsverband:


De bevestiging moet op veilige wijze alle standaardkrachten die betrekking hebben op het raam overbrengen op de constructie. Dit betekent dat de totale belasting moet worden berekend op basis van bijv. de raambelasting, de windbelasting en de werkbelasting (zie DIN 1055). De momenteel geldende bouwvoorschriften vereisen dat gebouwen en hun componenten zodanig moeten worden gepland, dat ze geen gevaar vormen voor het menselijk leven en de gezondheid of een risico vormen voor de openbare veiligheid. Bevestiging van de ramen moet ook aan dit criterium voldoen. Voor deze toepassing adviseren wij pluggen 51, 52 en 53.



Muren met raamkozijn conform DIN 18056:


Deze standaard is van toepassing op muren met een raamkozijn met een oppervlak van minstens 9 m² en een minimale zijlengte van 200 cm, bestaande uit een steunconstructie (kozijn, stijlen, dwarsbalken) met vulling (bijv. glas). Deze standaard is niet van toepassing op muren die zijn gemaakt van glasblokken. Voor deze toepassing adviseren wij pluggen met technische goedkeuring

Geteste brandwerende tijd bij hogere temperaturen conform DIN 4102 en bij rechtstreekse blootstelling aan vlammen