Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Koudspray

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Koudspray

Voor universeel gebruik bij reparatie- en montagewerk en probleemoplossing
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
Niet-brandbaar!



In laagspanningsgebieden volgens VDE 0100 (spanningsbereik: <50 V (AC), <120 V (DC)) kan ook worden gebruikt als deze wordt bekrachtigd.



Krachtig koeleffect


  • Spray produceert lokaal afkoeling tot -50°C

  • Kogellagers, bussen, assen etc. passen gemakkelijk in de krapste spelingen


Creëert bewust een thermische overbelasting


Fouten in elektrische circuits worden snel opgespoord

Opmerking

Voldoet aan EU-voorschrift (EU-nr. 517/2014)


De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.