Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Koudspray
Voor universeel gebruik bij reparatie- en montagewerk en probleemoplossing
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Niet-brandbaar!
Kan worden gebruikt in laagspanningsruimten die voldoen aan VDE 0100 (spanningsbereik: <50 V (AC), <120 V (DC)), zelfs wanneer deze onder spanning staan.
Krachtig koeleffect
- Spray produceert lokaal afkoeling tot -50 °C
- Kogellagers, bussen, assen, etc. kunnen gemakkelijk maximaal nauwsluitend worden aangebracht
Creëert bewust een thermische overbelasting, zodat storingen in elektrische circuits snel kunnen worden geïdentificeerd.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor koelen van transistors, weerstanden en motoronderdelen in de personenwagensector, bijv. op carburateur- en injectiesystemen om te controleren of onderdelen voor koude start goed werken. Ter voorkoming van hitteschade in het gebied rondom de locaties van soldeerwerkzaamheden.
Spuit rechtstreeks op het te behandelen gebied op een afstand van 2 tot 8 cm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!