Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Korte adapter 12 V 7-polig naar 13-polig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gemakkelijke, snelle en schone oplossing
Lagere gewichtsbelasting door contactdozen en stekkers
Aansluiting:
- 7-polige contactdoos op trekker
- 13-polige stekker op aanhanger
Alleen de functies 1 - 7 die voldoen aan ISO 1724 of ISO 11446 kunnen worden aangesloten
- Beschermingsklasse in gemonteerde toestand: IP 54
- 7-polig uiteinde voldoet aan ISO 1724
- 13-polig uiteinde voldoet aan ISO 11446
Adapters worden gebruikt om de 7- en 13-polige systemen te verbinden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!