Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Korte adapter 15-polig naar 2x 7-polig 24 V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Contactbezetting: 15-polig voldoet aan ISO 12098/7-polig voldoet aan ISO 1185 en 3731
Rechte uitvoering
Aansluiting
- Op trekker/aanhanger
15-polige contactdoos
2x 7-polige contactdoos
Aansluiting van 15-polige contactdoos op 7-polige contactdozen, bijv. onze spiraalkabels
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!