Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Koppeling perslucht Blokkeert in één richting
Koppeling perslucht Blokkeert in één richting - 1
Koppeling perslucht Blokkeert in één richting - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Koppeling perslucht Blokkeert in één richting

Nominale breedte van 7,2 = 40 mm² met slangaansluiting

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Hecht binnen seconden

  • Voor universeel gebruik

  • Gesloten ontgrendelhuls, dus geen vuil aan de binnenkant

  • Geharde borgpennen, dus slijtvast

  • Kan samen met stalen nippels worden gebruikt

  • Roest niet

  • Messing koppelingsonderdelen, blank

  • Veren en borgringen gemaakt van roestvast staal

  • Bedrijfsdruk 0–35 bar.

  • Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +100°C