Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Snelkoppeling met comfortaansluiting, serie 2000
Snelkoppeling met comfortaansluiting, serie 2000 - 1
Snelkoppeling met comfortaansluiting, serie 2000 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Snelkoppeling met comfortaansluiting, serie 2000

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Hoge doorstroming tot 2100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar.


Zorgt voor een optimale persluchttoevoer naar en persluchtafvoer van verbruikers, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten.



Ergonomisch gevormde vergrendelingshuls


Deze zorgt voor een goede grip en voorkomt dat het onderdeel wegglijdt.



Lage koppelingskracht maakt bediening met één hand mogelijk.


Er is slechts minimale kracht nodig voor een eenvoudige, snelle en veilige koppeling en ontkoppeling.



Luchtdichte aansluitingen


Laag energieverbruik en een hoog rendement



Geharde vergrendelingshulzen


Voor maximale belastbaarheid en een lange levensduur.



Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.


Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden.



De koppelingen en nippels van de 2000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 7,6 mm.


Europrofielen zijn compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels



Materiaal: Staal