Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Membraan beton-lampen-verdeeldoos
Dubbel systeem - Conventionele montage (spijkeren) mogelijk evenals vleugelmontage (met optionele vleugels)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Membraantechnologie voor buisinvoer zonder gereedschap - tijd- en kostenbesparingen
- dekselopening van 35 mm voor lampen met smalle voet
- Dekselbinnenkant met honingraatprofiel voor een betere bevestiging van de ankers in de doos
- Bevestiging voor plafondhaken - max. belasting conform EN 60670 15 kg (147 N)
- Pijpklem - leidingen hoeven niet meer te worden afgeknipt en zijn veilig trekontlast (EN25/EN32)
- Eenvoudige en snelle montage op tegenoverliggende bekistingen zonder steun en tegendrager (met optionele vleugels)
- Aan twee zijden te gebruiken: Voor betondekking 40-60 mm, voor omgekeerde installatie 20-40 mm (met optionele vleugels)
- Dankzij SCS-verbindingstechnologie kan deze stevig worden gecombineerd
- 8-zijdig ontwerp voor ca. 70% meer klemruimte
- Dankzij de membraanafdichtlip is het ideaal voor blootliggend beton
- Voor blootgestelde betoninstallaties aan tegenoverliggende bekistingen (met optionele vleugels)
Voor bevestiging aan de wapening en dus optimale bevestiging aan de tegenoverliggende bekisting (met optionele vleugels).
Nagel-/plakbevestiging op de bekisting (zonder optionele vleugels).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!