Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Koppeldoos voor beton, met vleugels
Voor directe bevestiging aan de wapening en dus optimale montage voor de tegenoverliggende bekistingszijde - tijd- en kostenbesparing
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudige en snelle montage op tegenoverliggende bekistingen zonder steun en tegendrager
- Aan twee zijden te gebruiken: Voor betondekking van 40-60 mm, voor omgekeerde installatie 20-40 mm
- Dankzij de SCS-aansluitingstechnologie kan deze stabiel worden gecombineerd voor meerdere combinaties die aan de norm voldoen
- Speciaal ontwerp voor ca. 70% meer klemruimte
- Universeel toepasbaar - als koppeldoos en elektronicabox
Voor montage op wapening
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!