Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perfect koperspray
Uitstekende bescherming op lange termijn en optimale uitstraling van metalen oppervlak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dikke laag met de eerste spuitgang
- Zeer veilig door optimale bescherming tegen verwering
- Kost een minimum aan tijd, want er is maar één stap nodig
- Zorgt voor goede dekking
Variabel inzetbaar door verstelbare spuitkop
Grote oppervlakken en kleine reparaties kunnen met de variabele spuitkop snel en betrouwbaar worden uitgevoerd.
Geeft geen lopers
Hoge slijtvastheid
Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en is bedoeld om informatie te verschaffen over onze producten en hun mogelijke toepassingen. Deze informatie mag derhalve niet worden geïnterpreteerd als een garantie voor bepaalde eigenschappen van producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing. De waarschuwingen op de productlabels moeten worden opgevolgd. Niet geschikt als primer voor PU-, MS-polymeer- of hybride afdichtmassa's.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.
Satijnglanzende koperspray voor gebruik binnen en buiten met zeer goede toepassing, hoge dekking en een uitstekende oppervlakteweergave. Voor universeel gebruik. De spuitbreedte is instelbaar dankzij een variabele spuitkop. Voor de optische verbetering, reparatie en bescherming tegen corrosie van metalen oppervlakken.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Roest en oude, losse lak verwijderen en daarna schuren en reinigen. Schud de bus krachtig gedurende ongeveer twee minuten voor gebruik.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!